TIPI 5.4MT-0.20 IC08 Plaquitas Rectificadas de Precisión de 2 Puntas con Rompevirutas, para Roscado Interior, Perfil Parcial de 60º, Dmín 20 mm

Número de artículo: 6403760
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 6403760
EAN / GTIN 7291075185423
Número del fabricante 6403760
Número L L23940 643

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 5.4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 5.4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 5.1 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 3.19 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 8 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″