• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorstechahle Large, Pfriem

Artikel-Nr.: 640.80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vorstecher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640.80
EAN / GTIN 7610733004454
Herstellernummer PB 640.80
L-Nummer L60060 1344

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vorstechahle Large, Pfriem
  • Vorstechen von Löchern in Feinblech, Holz, Kunststoff, Leder usw.
  • präzis angeschliffene Spitze, hohe Härte, äusserst strapazierfähig
  • verchromt, dauerhafter Rostschutz
  • Fünfkant-Griff mit kugelförmiger Fläche, zum schmerzfreien Aufbringen grosse Druckkräfte
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 7 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 170 mm
  • Klingenlänge: 80 mm

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb