Verlängerung, 3/8 Zoll VDE-vollisoliert, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 637685 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oberfläche kunststoffisoliert
mit QuickRelease nein
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637685 125
EAN / GTIN 4067263112761
Herstellernummer 637685 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 637681637689) untereinander kombiniert werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkzeuge und Komponenten für Arbeiten an spannungsführenden Elementen bis zu einer Spannung von 1000 V. Ausschließlich zur Verwendung mit HOLEX-VDE-Systemkomponenten.

Sachwidriger Einsatz
  • Werkzeuge und Komponenten nicht verändern.
  • Nicht mit ungeeigneten Fremdkomponenten kombinieren.
  • Nicht an spannungsführenden Elementen mit einer Spannung über 1000 V verwenden.