Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll, mit Auswerfer VDE-vollisoliert, Typ: 3/8

Artikel-Nr.: 637681 3/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtungswechsel über Umschalthebel
Zähnezahl (Rastung) 36
Länge gesamt L 200 mm
mit Auswerfer ja
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Geprüft bis 1 000 V
mit Hammerfunktion nein
Drehgriff vorhanden nein
Größe Antrieb 3/8 Zoll
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe gelb; rot
Produktart Knarre
Antrieb Vierkant
Teleskopfunktion nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637681 3/8
EAN / GTIN 4067263120711
Herstellernummer 637681 3/8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 637681 – 637689) untereinander kombiniert werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
Werkzeuge und Komponenten für Arbeiten an spannungsführenden Elementen bis zu einer Spannung von 1000 V. Ausschließlich zur Verwendung mit HOLEX-VDE-Systemkomponenten.

Sachwidriger Einsatz
Werkzeuge und Komponenten nicht verändern. Nicht mit ungeeigneten Fremdkomponenten kombinieren. Nicht an spannungsführenden Elementen mit einer Spannung über 1000 V verwenden.