6-kant-Einsatz 3/8 Zoll VDE-vollisoliert, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 637656 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 10 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ abtriebsseitig 18 mm
Länge 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt, mit Kunststoffisolierung
mit AS-Drive-Profil nein
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637656 10
EAN / GTIN 4007555300100
Herstellernummer 300100
Hersteller/verantwortliche Person Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 Volt nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 637650637656) untereinander kombiniert werden.