{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 25 St. | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Aufnahme | Klett | |
| Schleifmittelunterlage | Fiberunterlage | |
| Farbe | türkis | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fiberscheibe | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| Norm | ISO 2976 |
| Artikelnummer | 63717302010 | |
| EAN / GTIN | 4014586450131 | |
| Herstellernummer | 63717302010 | |
| L-Nummer | L00020 110398 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |