12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 8mm

Artikel-Nr.: 637029 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
865 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 8 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ abtriebsseitig 11,8 mm
Länge 25,5 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637029 8
EAN / GTIN 4062406060930
Herstellernummer 637029 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit HT-Drive Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.