• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Quergriff, 3/8 Zoll QuickRelease, ganze Länge: 165mm

Artikel-Nr.: 635750 165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
ganze Länge 165 mm
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635750 165
EAN / GTIN 4018754151004
Herstellernummer 12071000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit verschiebbarem Gleitkopf.
Durch das QuickRelease Verriegelungssystem wird ungewolltes Lösen oder Verlieren eines Werkzeuges verhindert.

Norm:

DIN 3122-A 10
Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.