• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HD-Sägeblätter

Artikel-Nr.: 63503099005
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63503099005
EAN / GTIN 4014586212555
Herstellernummer 63503099005
L-Nummer L00010 306

Beschreibung

Beschreibung:

  • HD-Sägeblätter
  • Spezielle Sägeblätter für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. HD-Sägeblätter überzeugen durch hohe Standzeiten und einen zügigen Sägefortschritt. Rohrdurchmesser bis 350 mm nur mit Verlängerung der Kette bis Ø 440 mm, dazu Kette 3 02 31 003 00 3 und Bolzen 3 02 16 130 00 4 erforderlich

Merkmal:

  • Zahnabstand 1,8 mm
  • Länge 500 mm
  • Dicke 2 mm
  • Qualität HSS