• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hojas de sierra HD

Número de artículo: 63503099005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63503099005
EAN / GTIN 4014586212555
Número del fabricante 63503099005
Número L L00010 306

Descripción

Descripción:

  • Hojas de sierra HD
  • hojas de sierra especiales para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Las hojas de sierra HD convencen por su larga vida útil y su rápido avance de aserrado. Diámetros de tubo hasta 350 mm sólo con extensión de cadena hasta Ø 440 mm, se requiere cadena 3 02 31 003 00 3 y pasador 3 02 16 130 00 4

Característica:

  • Distancia entre dientes 1,8 mm
  • longitud 500 mm
  • espesor 2 mm
  • calidad HSS