• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-Cut Universal-Sägeblätter

Artikel-Nr.: 63502148035
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Sägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63502148035
EAN / GTIN 4014586264738
Herstellernummer 63502148035
L-Nummer L00010 3810
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • E-Cut Universal-Sägeblätter
  • Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe
  • Länge 60 mm, Form 148

Merkmal:

  • Breite 44 mm
  • VE 25 St