Hojas de sierra universales E-Cut

Número de artículo: 63502148035
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 63502148035
EAN / GTIN 4014586264738
Número del fabricante 63502148035
Número L L00010 3810
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hojas de sierra universales E-Cut
  • Con dentado BiMetal, con manivela, alta velocidad de corte, chapa (400 N/mm²) hasta aprox. 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, cartón yeso y casi todos los plásticos
  • Longitud 60 mm, forma 148

Característica:

  • Ancho 44 mm
  • PU 25 uds