• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze, 3/8 Zoll-Vierkant, 7-teilig, Typ: 3/8

Artikel-Nr.: 634825 3/8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
887 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 7 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 7
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 634825 3/8
EAN / GTIN 4062406130831
Herstellernummer 634825 3/8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M12.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637620 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10