Set bitdoppen voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch-vierkant, 7-delig 3/8

Artikelnummer: 634825 3/8
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 7
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 634825 3/8
EAN/GTIN 4062406130831

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M12.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen voor binnenzeskantbouten: 7 St. nr. 637620 maat 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen