{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Morsekegel MK; Schraubaufnahme | |
| Aufnahmeform | Morsekegel | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 4 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Schnittstelle maschinenseitig | MK 1 | |
| Bauform | kurz | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Adapter | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | gehärtet | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 63301016004 | |
| EAN / GTIN | 4014586178172 | |
| Herstellernummer | 63301016004 | |
| L-Nummer | L00010 1534 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |