{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône morse CM; logement à visser | |
| Format d’image | cône morse | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 4 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Interface côté machine | CM 1 | |
| Forme | forme courte | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | trempage | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 63301016004 | |
| EAN / GTIN | 4014586178172 | |
| Réf. fabricant | 63301016004 | |
| Article hors catalogue | L00010 1534 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |