Steckgriff, 1/4 Zoll QuickRelease, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 632950 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 150 mm
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632950 150
EAN / GTIN 4018754150977
Herstellernummer 11051010
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit schlagfestem Kunststoffheft.
Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Verwendung:

Durch das QuickRelease Verriegelungssystem wird ungewolltes Lösen oder Verlieren eines Werkzeuges verhindert.

Norm:

DIN 3122-E 6,3
Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.