• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter U-Bügel, verstellbar 165-205mm, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 63263
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 63263
EAN / GTIN 4031405632639
Herstellernummer 063263
L-Nummer L90110 294
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wandhalter verstellbar

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 40 mm
  • Wandabstand max.: 205 mm
  • Wandabstand min.: 165 mm
  • Wandhalterung: U-Bügel