Support mural étrier en U, réglable 165-205mm, acier galvanisé

Réf.: 63263
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 63263
EAN / GTIN 4031405632639
Réf. fabricant 063263
Article hors catalogue L90110 294
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Support mural réglable

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Plage de réglage : 40 mm
  • Distance max. Du mur : 205 mm
  • Distance min. Du mur : 165 mm
  • Fixation murale : Support en U.