• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindebohrer-Set für Durchgangslöcher

Artikel-Nr.: 63110020020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63110020020
EAN / GTIN 4014586416083
Herstellernummer 63110020020
L-Nummer L00010 2693

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindebohrer-Set für Durchgangslöcher
  • Bestehend aus je 1 x Gewindebohrer M8 nach DIN 352 / ISO 13 mit Adapter 3/4 in Weldon, HSS Spiralbohrer Ø 6,8 mm mit 3/4 in Weldon-Aufnahme und HSS 90° Kegelsenker-Bit Ø 16,5 mm mit Adapter 3/4 in Weldon sowie 1 Innensechskant-Schlüssel in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox

Merkmal:

  • Gewinde M 8