• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 75x0,30 mm/ 6 mm, Stahl gewellt

Artikel-Nr.: 630552000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630552000
EAN / GTIN 4007430420039
Herstellernummer 630552000
L-Nummer L01750 380
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung
  • Für das Bearbeiten von größeren Flächen, Schweißnähten, Metallplatten

Merkmal:

  • Ausführung: gewellt
  • Außen-Ø: 75 mm
  • Spannschaft-Ø: 6 mm