Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 22-teilig

Artikel-Nr.: 630263

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 22 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630263
EAN / GTIN 4045197219183
Herstellernummer 630263
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8
und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Nr. 631030
Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 631730
Gr. 3; 4; 5; 6 mm
Quergriff: 1 St. Nr. 633030
Steckgriff: 1 St. Nr. 632830
Verlängerung: 1 St. Nr. 632430 150 mm
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633530
Knarre: 1 St. Nr. 632030
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox