Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Sechskant: 2,5mm

Artikel-Nr.: 631730 2,5

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631730 2,5
Herstellernummer 631730 2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt (abplatzsicher).