• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierdüse 14 mm

Artikel-Nr.: 630011000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser Düße Ausgang 14
Produktart Düse
Form Ausgang Düse Rund
geeignet für Luft
Material Aluminium
Durchmesser Düse außen 30 mm
Länge gesamt 55 mm
Innenkühlung nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630011000
EAN / GTIN 4061792192348
Herstellernummer 630011000
L-Nummer L01750 1009
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum punktgenauen Erhitzen z.B. von Löt- und Schweißstellen
  • Kompatibel mit Breitschlitzdüse 630000000 (für Folienschweißen)
  • Nur für Heissluftgebläse mit Elektronik
  • geeignet für H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control, HG 18 LTX 500