Reducing nozzle, 14 mm

Nr art.: 630011000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica wylotu dyszy 14
Rodzaj produktu Dysza
Kształt dyszy wylotowej kształt okrągły
Możliwość użycia do powietrze
Materiał aluminium
Średnica zewnętrzna dyszy 30 mm
Długość całkowita 55 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630011000
EAN / GTIN 4061792192348
Numer producenta 630011000
Numer L L01750 1009
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For spot-heating e.g. soldering and welding
  • Compatible with wide slit nozzle 630000000 (for welding of film)
  • For hot air guns with electronics only
  • suitable for H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control, HG 18 LTX 500