• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″flexible wood + metal″ 100 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 628266000
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628266000
EAN / GTIN 4007430217646
Herstellernummer 628266000
L-Nummer L01750 1254

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 522 BEF
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Holz / Metall / Kunststoffe
  • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,41-1,81 mm/14-18 TPI