5 lames de scie sabre « flexible wood + metal » 100 x 0,9 mm

Réf.: 628266000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628266000
EAN / GTIN 4007430217646
Réf. fabricant 628266000
Article hors catalogue L01750 1254

Description

Description:

  • Résistantes à la rupture, flexibles, lames de scie sabre < 1,0 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 0,9 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: S 522 BEF
  • Longueur totale: 100 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Matériaux adaptés : bois / métal / plastique
  • Description du produit : lames de scie sabre souples résistantes à la rupture < 1,0 mm d'épaisseur
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 1,41-1,81 mm/14-18 TPI