• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″power cut wood - professional″, 160x20, Z30 WZ 5°

Artikel-Nr.: 628071000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Blatt-⌀ D 160 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 30
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628071000
EAN / GTIN 4007430176387
Herstellernummer 628071000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
  • Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
  • Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 160 x 2.2 x 20 mm
  • geeignet für: KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5°
  • Stammblattdicke: 1.4 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 30
  • Zahnform: WZ