Pânza de ferăstrău ″power cut wood - professional″, 160x20, Z30 WZ 5°.

Cod articol: 628071000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
⌀ foii D 160 mm
⌀ găurii 20 mm
recomandat pentru material Holz
Număr de dinţi 30
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 628071000
EAN / GTIN 4007430176387
Număr producător 628071000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi grosiere și mediu-fine cu avans rapid și consum redus de energie
  • Rezultate bune de tăiere pentru tăieturi longitudinale în lemn masiv
  • Pe alocuri poate fi utilizat pentru lemn de construcție cu cuie și reziduuri de beton
  • Viabilitate deosebit de mare datorită celei mai bune calități a carburii și a dinților fin rectificați
  • Tăieturi precise, silențioase și cu vibrații reduse datorită fantelor de expansiune cu laser (și parțial ornamentelor cu laser), precum și a lamelor de trunchi cu laser din oțel de cea mai bună calitate.

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Potrivit pentru: KS 54 / KSE 55 plus / KSE 55 Vario plus / KS 55 / KS 55 FS
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5°
  • Grosimea lamei tijei: 1,4 mm
  • Ambalaj: Carton
  • Numărul de dinți: 30
  • Forma dintelui: Instrument