• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - classic″, 254x30, Z48 WZ 5°neg.

Artikel-Nr.: 628061000

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 628061000
EAN / GTIN 4007430241726
Herstellernummer 628061000
L-Nummer L01750 671
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
  • Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
  • Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
  • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 254 x 2.4 x 30 mm
  • geeignet für: KGS 254 M
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.8 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 48
  • Zahnform: WZ