• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forstnerbohrer 12x90 mm

Artikel-Nr.: 627580000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 7483
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
12 mm
Norm DIN 7483
Gesamtlänge 90 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Holzbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627580000
EAN / GTIN 4007430064479
Herstellernummer 627580000
L-Nummer L01760 101265
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden
  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw.
  • Zum Bohren von Sacklöchern geeignet

Merkmal:

  • Durchmesser: 12 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm
  • Schaft-Ø: 8 mm
  • Verkaufseinheit: 1