Broca Forstner 12x90 mm

Número de artículo: 627580000
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 7483
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
12 mm
Norma DIN 7483
Longitud total 90 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca para madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 627580000
EAN / GTIN 4007430064479
Número del fabricante 627580000
Número L L01760 101265
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Broca Forstner, similar a DIN 7483 G con punta de centrado, 2 filos cortantes principales y 2 filos cortantes anulares
  • Para aplicar en madera dura y blanda, tablones de madera enchapada, etc.
  • Adecuadas para perforar agujeros ciegos

Característica:

  • Diámetro: 12 mm
  • Longitud total: 90 mm
  • Ø de mango: 8 mm
  • Unidad de venta: 1