6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftheft, Sechskant: 2,5mm

Artikel-Nr.: 627511 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 223 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 2,5 mm
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 187 mm
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627511 2,5
EAN / GTIN 4045197951076
Herstellernummer 627511 2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Sechskant-Schaft mit Kugelkopf.
Mehrkomponenten-Kraftheft. Schlagfester Kern mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.