• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlangenbohrer 28x460 mm

Artikel-Nr.: 627147000
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
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627147000
EAN / GTIN 4007430069467
Herstellernummer 627147000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Holz-Schlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider
  • Ideal zum Bohren tiefer Löcher in Hart- und Weichholz, besonders Balken
  • Schlangenbohrer-Ø 6-12 mm: Sechskantaufnahme SW 10; Schlangenbohrer-Ø 14-32 mm: Sechskantaufnahme SW 11

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 385 mm
  • Durchmesser: 28 mm
  • Gesamtlänge: 460 mm
  • Verkaufseinheit: 1