• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca salomónica 28x460 mm

Número de artículo: 627147000
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627147000
EAN / GTIN 4007430069467
Número del fabricante 627147000

Descripción

Descripción:

  • Broca salomónica para madera con vértice autocentrante y cuchilla desbastadora
  • Ideal para taladrar orificios profundos en madera gruesa dura y blanda, especialmente en vigas
  • Broca salomónica Ø 6-12 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 10; broca salomónica Ø 14-32 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 11

Característica:

  • Longitud de trabajo: 385 mm
  • Diámetro: 28 mm
  • Longitud total: 460 mm
  • Unidad de venta: 1