• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Segmentsägeblatt, Holz/Metall, BiM, Ø85 mm

Artikel-Nr.: 626960000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Sägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626960000
EAN / GTIN 4007430329097
Herstellernummer 626960000
L-Nummer L01750 745
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
  • Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen

Merkmal:

  • Aufnahme: Starlock
  • Durchmesser: 85 mm
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Weichholz / Hartholz / Holz mit Nägel / beschichtete Platten / Kunststoffe / Profile
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 1,3mm/20TPI