Hoja de sierra de segmento, madera/metal, BiM, Ø85 mm

Número de artículo: 626960000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 626960000
EAN / GTIN 4007430329097
Número del fabricante 626960000
Número L L01750 745
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Dentado bimetal de alta calidad para una larga vida útil y buenos cortes
  • Hojas de sierra de inmersión con escala de profundidad por láser para profundidades de inmersión exactas

Característica:

  • asiento: Starlock
  • Diámetro: 85 mm
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Madera blanda / madera dura / madera con clavos / paneles recubiertos / plásticos / perfiles
  • Unidad de venta: 1
  • paso de dientes: 1,3mm/20TPI