• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt, Metall, HM, 32 mm

Artikel-Nr.: 626959000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 626959000
EAN / GTIN 4007430329080
Herstellernummer 626959000
L-Nummer L01750 600
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
  • Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen

Merkmal:

  • Aufnahme: Starlock
  • Breite: 32 mm
  • Länge: 35 mm
  • Material: HM
  • Materialeignung: Metall / rostfreier Stahl / gehärtete Schrauben und Nägel
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 1,3 mm/20 TPI