6-kant-Winkelschraubendreher, mit Zapfen, Sechskant: 3mm

Artikel-Nr.: 626070 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 3 mm
Schenkellänge 20×63 mm
Zapfen-⌀ 2 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher mit Zapfen
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626070 3
EAN / GTIN 4062406648312
Herstellernummer 626070 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Sechskant-Schaft; ganz gehärtet (zähhart); an beiden Enden mit Zentrierzapfen, passend für Schrauben nach DIN 6912 (Ribe CS).

Norm:

Ähnlich DIN 6911.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche vernickelt.