6-kant-Winkelschraubendreher verchromt, Sechskant: 4mm

Artikel-Nr.: 626031 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 110 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf nein
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge Schenkel 29 mm; 74 mm
Oberfläche verchromt
Ausführung abgewinkelt
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 4 mm
Produktart Winkelschraubendreher
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626031 4
EAN / GTIN 4069515039819
Herstellernummer 626031 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt. Hex-Plus von Gr. 2 bis 12 mm.