Winkelschraubendreher für Torx®, mit T-Griff, Torx®-Profil: TX6

Artikel-Nr.: 625281 TX6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 90 mm
ganze Länge 133 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625281 TX6
EAN / GTIN 3662424074615
Herstellernummer 89TXA.6
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter T-Griff mit Weichstoffeinlagen. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.