• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe - SP - U, 230x22,23 mm

Artikel-Nr.: 624310000
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624310000
EAN / GTIN 4007430172037
Herstellernummer 624310000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
  • Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
  • Segmenthöhe 10 mm
  • Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 230 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 6600 /min
  • Segmentabmessungen: 40.3 x 2.4 x 10 mm
  • Segmentanzahl: 16
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: Karton