Diamant-doorslijpschijf - SP - U, 230x22,23 mm

Artikelnummer: 624310000
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624310000
EAN/GTIN 4007430172037
Nummer fabrikant 624310000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen en een lange levensduur
  • Zeer geschikt voor alle bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen, dakpannen
  • Segmenthoogte 10 mm
  • Bij bestelling van 10 stuks inclusief een baliedisplay (behalve bij blisterverpakkingen)

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 230 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 6600 /min.
  • Segmentafmetingen: 40.3 x 2.4 x 10 mm
  • Aantal segmenten: 16
  • Verkoopeenheid: 1
  • Verpakking: Doos