• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Solarkit Flex

Artikel-Nr.: 624 105-55
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624 105-55
EAN / GTIN 4049002144127
Herstellernummer 624 105-55
L-Nummer L70060 101017
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffkoffer enthält Werkzeuge mit verchromter Oberfläche:
  • PEW 12 ohne Crimpeinsatz und ohne Kontaktaufnahme, Art. Nr. 624 000 6
  • Crimpeinsatz für Solarkabel 4, 6, 10 mm2, Art.Nr. 624 1193 3 0
  • Kontaktaufnahme für Solarverbinder MC4, Art.Nr. 624 1193 0 01
  • Kabelschere D15, Art. Nr. 700 015 66
  • Abisolierzange für Solarkabel 4, 6, 10 mm2, Art.Nr. 708 269 6
  • 2 Montageschlüssel für Solarverbinder MC4, Art.Nr. 690 001
  • Montagezubehör

Merkmal:

  • Gewicht: 2010 g
  • Länge: 340 mm
  • Breite: 270 mm
  • Höhe: 85 mm
  • Ausführung: verchromt

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb