Kit solar Flex

Número de artículo: 624 105-55
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 624 105-55
EAN / GTIN 4049002144127
Número del fabricante 624 105-55
Número L L70060 101017
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • El maletín de plástico contiene herramientas con superficie cromada.:
  • PEW 12 sin inserto de crimpado y sin contacto, n.º de art. 624 000 6
  • Insertos de engaste para cables solares de 4, 6 y 10 mm², n.º de art. 624 1193 3 0
  • Contacto para conectores solares MC4, n.º de art. 624 1193 0 01
  • Cizallas para cables D15, n.º de art. 700 015 66
  • Alicates pelacables para cables solares de 4, 6 y 10 mm², n.º de art. 708 269 6
  • 2 llaves de montaje para conectores solares MC4, n.º de art. 690 001
  • Accesorios de montaje

Característica:

  • Peso: 2010 g
  • Longitud: 340 mm
  • Anchura: 270 mm
  • Altura: 85 mm
  • Ejecución: cromado