• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Stichsägeblätter ″universal wood + metal″ 106mm/progr.

Artikel-Nr.: 623621000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623621000
EAN / GTIN 4007430136992
Herstellernummer 623621000

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnell und sauber in allen Holzdicken mit Metallelementen

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 345 XF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / Metall / NE-Metalle / Kunststoffe
  • Nutzbare Länge: 106 mm
  • Produktbeschreibung: schnell und sauber in allen Holzdicken mit Metallelementen
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 2,4-5,0 mm, progressiv