• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

25 hojas para sierra de calar ″universal wood + metal″ 106mm/progr.

Número de artículo: 623621000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623621000
EAN / GTIN 4007430136992
Número del fabricante 623621000

Descripción

Descripción:

  • rápido y limpio en todos los grosores de madera con elementos de metal

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 345 XF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Madera / madera con clavos / metal / metales no ferrosos / plásticos
  • Longitud útil: 106 mm
  • Descripción del producto: Rápido y limpio en todos los espesores de madera con elementos metálicos
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 2,4-5,0 mm, progresivo