• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Vlies-Schleifhülsen 90x100 mm, mittel

Artikel-Nr.: 623495000
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623495000
EAN / GTIN 4007430148278
Herstellernummer 623495000
L-Nummer L01750 791

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
  • Nur in Verbindung mit der Expansionswalze
  • Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 3.200 /min

Merkmal:

  • Ausführung: mittel
  • Breite: 100 mm
  • Durchmesser: 90 mm
  • Verkaufseinheit: 2