2 manchons à poncer fibre 90x100 mm, moyen

Réf.: 623495000
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623495000
EAN / GTIN 4007430148278
Réf. fabricant 623495000
Article hors catalogue L01750 791

Description

Description:

  • Pour l’élimination des rayures et des couches d’oxydation, le matage, le satinage, l’ébarbage et le ponçage fin
  • À utiliser uniquement avec le rouleau à expansion
  • Vitesse de rotation maximale : 6400 tr/min. ; vitesse de rotation recommandée : 3200 tr/min.

Caractéristique(s):

  • Exécution : moyenne
  • Largeur: 100 mm
  • Diamètre: 90 mm
  • Unité de vente : 2