• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhaube für Schleiftopf Ø 80 mm

Artikel-Nr.: 623276000
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623276000
EAN / GTIN 4007430406330
Herstellernummer 623276000
L-Nummer L01760 172

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei Winkelschleifern mit werkzeugloser Schutzhaubenverstellung muß der Spannhebel abmontiert werden. Bitte Bedienungsanleitung beachten!
  • Nachstellbar
  • Akku-Winkelschleifer: Passend für WVB 18 LT BL 11-115 Quick, W..18 LT BL 11-125, W..18 LT BL 11-150 Quick (US), W..18 LTX BL 15-125 Quick, W..18 LTX BL 15-150 Quick, W..18 LTX BL 15-180 Quick, WPB 36.. LTX BL..
  • Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø100mm - Ø150mm, W.. 19-180 .. RT, außer W 650-.., W 750-.., W.. 850-.., W 1100-.. (Baujahr vor 2019), W 1150-125, WP 1200-125 RT, W.. 1500-.. RT, Flachkopfwinkelschleifer